Cubispot - LYRA PLAFONNIER IRC>80 L.590 X l.48 23W 3273Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM GR - 1542235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3158 lm
température de couleur - 3000...3000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673394233
Réf. Sonepar
00553339423
Réf. Fournisseur
1542235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3158 lm
température de couleur:
3000...3000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
LYRA PLAFONNIER IRC>80 L.590 X l.48 23W 3273Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM GRIS


