Cubispot - LYRA SUSPENSION IRC>80 DALI L.1150 X l.48 46W 6546Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + A - 1574635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6316 lm
puissance du système - 46 W
température de couleur - 3000...3000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673394899
Réf. Sonepar
00553339489
Réf. Fournisseur
1574635
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6316 lm
puissance du système:
46 W
température de couleur:
3000...3000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
LYRA SUSPENSION IRC>80 DALI L.1150 X l.48 46W 6546Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


