Cubispot - LYRA SUSPENSION IRC>80 DALI L.1150 X l.48 46W 6964Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + A - 1574641

CopieCopie
Cubispot - LYRA SUSPENSION IRC>80 DALI L.1150 X l.48 46W 6964Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6610 lm

  • puissance du système - 46 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673394905

Réf. Sonepar

00553339490

Réf. Fournisseur

1574641

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6610 lm

puissance du système:

46 W

température de couleur:

4000...4000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

LYRA SUSPENSION IRC>80 DALI L.1150 X l.48 46W 6964Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot