Cubispot - LYRA SUSPENSION IRC>80 L.1150 X l.48 32W 4750Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM G - 1543235

CopieCopie
Cubispot - LYRA SUSPENSION IRC>80 L.1150 X l.48 32W 4750Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4484 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673394653

Réf. Sonepar

00553339465

Réf. Fournisseur

1543235

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4484 lm

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

LYRA SUSPENSION IRC>80 L.1150 X l.48 32W 4750Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM GRIS

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot