Cubispot - LYRA SUSPENSION IRC>80 L.590 X l.48 23W 3273Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM BL - 1542331

CopieCopie
Cubispot - LYRA SUSPENSION IRC>80 L.590 X l.48 23W 3273Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3158 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • répartition lumineuse - asymétrique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673394578

Réf. Sonepar

00553339457

Réf. Fournisseur

1542331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3158 lm

température de couleur:

3000...3000 K

répartition lumineuse:

asymétrique

LYRA SUSPENSION IRC>80 L.590 X l.48 23W 3273Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot