Cubispot - LYRA SUSPENSION IRC>80 L.590 X l.48 23W 3273Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NO - 1542332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3158 lm
température de couleur - 3000...3000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673394585
Réf. Sonepar
00553339458
Réf. Fournisseur
1542332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3158 lm
température de couleur:
3000...3000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
LYRA SUSPENSION IRC>80 L.590 X l.48 23W 3273Lm 3000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NOIR


