Cubispot - LYRA SUSPENSION IRC>80 L.590 X l.48 23W 3482Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NO - 1542342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3394 lm
température de couleur - 4000...4000 K
répartition lumineuse - asymétrique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673394615
Réf. Sonepar
00553339461
Réf. Fournisseur
1542342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3394 lm
température de couleur:
4000...4000 K
répartition lumineuse:
asymétrique
LYRA SUSPENSION IRC>80 L.590 X l.48 23W 3482Lm 4000°K OPT. ASYMETRIQUE + ALIM NOIR


