Cubispot - MEMBA IRC>80 DALI NOIR EXT /BLC INT 27W 3291Lm 4000°K 49°+ ALIM + PAVILLON - 6302749

CopieCopie
Cubispot - MEMBA IRC>80 DALI NOIR EXT /BLC INT 27W 3291Lm 4000°K 49°+ ALIM + PAVILLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673301248

Réf. Sonepar

00553330124

Réf. Fournisseur

6302749

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

MEMBA IRC>80 DALI NOIR EXT /BLC INT 27W 3291Lm 4000°K 49°+ ALIM + PAVILLON

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot