Cubispot - MEMBA IRC>80 DALI NOIR EXT /BLC INT 39W 5462Lm 3000°K 42°+ ALIM + ADAPTATEUR - 6302239

CopieCopie
Cubispot - MEMBA IRC>80 DALI NOIR EXT /BLC INT 39W 5462Lm 3000°K 42°+ ALIM + ADAPTATEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673301880

Réf. Sonepar

00553330188

Réf. Fournisseur

6302239

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

MEMBA IRC>80 DALI NOIR EXT /BLC INT 39W 5462Lm 3000°K 42°+ ALIM + ADAPTATEUR

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot