Cubispot - MEMBA IRC>80 DALI NOIR EXT /BLC INT 39W 5462Lm 3000°K 57°+ ALIM + PAVILLON - 6303939

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673301293
Réf. Sonepar
00553330129
Réf. Fournisseur
6303939
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


