Cubispot - MEMBA IRC>80 DALI NOIR EXT /BLC INT 39W 5723Lm 4000°K 57°+ ALIM + ADAPTATEUR - 6301849

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673301811
Réf. Sonepar
00553330181
Réf. Fournisseur
6301849
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
MEMBA IRC>80 DALI NOIR EXT /BLC INT 39W 5723Lm 4000°K 57°+ ALIM + ADAPTATEUR


