Cubispot - MEMBA IRC>80 DALI NOIR EXT /BLC INT 40W 4344Lm 3000°K 37°+ ALIM + PAVILLON - 6300239

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673301347
Réf. Sonepar
00553330134
Réf. Fournisseur
6300239
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
MEMBA IRC>80 DALI NOIR EXT /BLC INT 40W 4344Lm 3000°K 37°+ ALIM + PAVILLON


