Cubispot - MEMBA IRC>80 DALI NOIR EXT /BLC INT 40W 4471Lm 3500°K 23°+ ALIM + PAVILLON - 6300559

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673301446
Réf. Sonepar
00553330144
Réf. Fournisseur
6300559
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
MEMBA IRC>80 DALI NOIR EXT /BLC INT 40W 4471Lm 3500°K 23°+ ALIM + PAVILLON
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


