Cubispot - MEMBA IRC>80 DALI NOIR EXT /BLC INT 40W 4471Lm 3500°K 37°+ ALIM + PAVILLON - 6300259

CopieCopie
Cubispot - MEMBA IRC>80 DALI NOIR EXT /BLC INT 40W 4471Lm 3500°K 37°+ ALIM + PAVILLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673301361

Réf. Sonepar

00553330136

Réf. Fournisseur

6300259

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

MEMBA IRC>80 DALI NOIR EXT /BLC INT 40W 4471Lm 3500°K 37°+ ALIM + PAVILLON

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot