Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MEMBA IRC>80 EXT / INT BLANC 40W 4344Lm 3000°K 49°+ ALIM + PAVILLON - 6194031

CopieCopie
Cubispot - MEMBA IRC>80 EXT / INT BLANC 40W 4344Lm 3000°K 49°+ ALIM + PAVILLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673034566

Réf. Sonepar

00553003843

Réf. Fournisseur

6194031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3000...3000 K

MEMBA IRC>80 EXT / INT BLANC 40W 4344Lm 3000°K 49°+ ALIM + PAVILLON

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot