Cubispot - MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 27W 3134Lm 3000°K 23°+ ALIM + ADAPTATEUR - 6192339

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673300883
Réf. Sonepar
00553330088
Réf. Fournisseur
6192339
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 27W 3134Lm 3000°K 23°+ ALIM + ADAPTATEUR


