Cubispot - MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 27W 3134Lm 3000°K 49°+ ALIM + ADAPTATEUR - 6191639

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673300722
Réf. Sonepar
00553330072
Réf. Fournisseur
6191639
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir


