Cubispot - MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 27W 3134Lm 3000°K 49°+ ALIM + PAVILLON - 6192739

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673029005
Réf. Sonepar
00553302900
Réf. Fournisseur
6192739
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6192739
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Memba irc>80 noir ext -blc int 27w 3134lm 3000°k 49°+ alim + pavillon
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


