Cubispot - MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 27W 3226Lm 3500°K 49°+ ALIM + ADAPTATEUR - 6191659

CopieCopie
Cubispot - MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 27W 3226Lm 3500°K 49°+ ALIM + ADAPTATEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673300746

Réf. Sonepar

00553330074

Réf. Fournisseur

6191659

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

FRANCE

MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 27W 3226Lm 3500°K 49°+ ALIM + ADAPTATEUR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot