Cubispot - MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 27W 3226Lm 3500°K 49°+ ALIM + PAVILLON - 6192759

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673300265
Réf. Sonepar
00553330026
Réf. Fournisseur
6192759
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


