Cubispot - MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 27W 3291Lm 4000°K 49°+ ALIM + ADAPTATEUR - 6191649

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673300739
Réf. Sonepar
00553330073
Réf. Fournisseur
6191649
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


