Cubispot - MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 27W 3291Lm 4000°K 49°+ ALIM + PAVILLON - 6192749

CopieCopie
Cubispot - MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 27W 3291Lm 4000°K 49°+ ALIM + PAVILLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673029012

Réf. Sonepar

00553302901

Réf. Fournisseur

6192749

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6192749

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Memba irc>80 noir ext -blc int 27w 3291lm 4000°k 49°+ alim + pavillon

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot