Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Cubispot - MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 39W 5462Lm 3000°K 28°+ ALIM + PAVILLON - 6190639

CopieCopie
Cubispot - MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 39W 5462Lm 3000°K 28°+ ALIM + PAVILLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673300432

Réf. Sonepar

00553330043

Réf. Fournisseur

6190639

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 39W 5462Lm 3000°K 28°+ ALIM + PAVILLON

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot