Cubispot - MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 39W 5723Lm 4000°K 57°+ ALIM + PAVILLON - 6193949

CopieCopie
Cubispot - MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 39W 5723Lm 4000°K 57°+ ALIM + PAVILLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673029050

Réf. Sonepar

00553302905

Réf. Fournisseur

6193949

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6193949

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Memba irc>80 noir ext -blc int 39w 5723lm 4000°k 57°+ alim + pavillon

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie