Cubispot - MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 40W 4344Lm 3000°K 49°+ ALIM + PAVILLON - 6194039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673029067
Réf. Sonepar
00553302906
Réf. Fournisseur
6194039
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6194039
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Memba irc>80 noir ext -blc int 40w 4344lm 3000°k 49°+ alim + pavillon
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


