Cubispot - MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 40W 4562Lm 4000°K 37°+ ALIM + ADAPTATEUR - 6192149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673300845
Réf. Sonepar
00553330084
Réf. Fournisseur
6192149
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 40W 4562Lm 4000°K 37°+ ALIM + ADAPTATEUR


