Cubispot - MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 40W 4562Lm 4000°K 49°+ ALIM + PAVILLON - 6194049

CopieCopie
Cubispot - MEMBA IRC>80 NOIR EXT /BLC INT 40W 4562Lm 4000°K 49°+ ALIM + PAVILLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673029074

Réf. Sonepar

00553302907

Réf. Fournisseur

6194049

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6194049

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Memba irc>80 noir ext -blc int 40w 4562lm 4000°k 49°+ alim + pavillon

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot