Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 27W 2765Lm 3500°K 49°+ ALIM + PAVILLON - 6300759

CopieCopie
Cubispot - MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 27W 2765Lm 3500°K 49°+ ALIM + PAVILLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673301491

Réf. Sonepar

00553330149

Réf. Fournisseur

6300759

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 27W 2765Lm 3500°K 49°+ ALIM + PAVILLON

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot