Cubispot - MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 27W 2765Lm 3500°K 37°+ ALIM + PAVILLON - 6301059

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
puissance du système - 27 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673301583
Réf. Sonepar
00553330158
Réf. Fournisseur
6301059
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
puissance du système:
27 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 27W 2765Lm 3500°K 37°+ ALIM + PAVILLON


