Cubispot - MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 27W 2822Lm 4000°K 23°+ ALIM + PAVILLON - 6301349

CopieCopie
Cubispot - MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 27W 2822Lm 4000°K 23°+ ALIM + PAVILLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673301668

Réf. Sonepar

00553330166

Réf. Fournisseur

6301349

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 27W 2822Lm 4000°K 23°+ ALIM + PAVILLON

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot