Non retournable

Cubispot - MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 39W 4669Lm 3000°K 28°+ ALIM + PAVILLON - 6301539

CopieCopie
Cubispot - MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 39W 4669Lm 3000°K 28°+ ALIM + PAVILLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673301712

Réf. Sonepar

00553330171

Réf. Fournisseur

6301539

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

FRANCE

MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 39W 4669Lm 3000°K 28°+ ALIM + PAVILLON

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot