Cubispot - MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 39W 4669Lm 3000°K 42°+ ALIM + ADAPTATEUR - 6303239

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673302139
Réf. Sonepar
00553330213
Réf. Fournisseur
6303239
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 39W 4669Lm 3000°K 42°+ ALIM + ADAPTATEUR


