Cubispot - MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 39W 4808Lm 3500°K 57°+ ALIM + ADAPTATEUR - 6302959

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673302061
Réf. Sonepar
00553330206
Réf. Fournisseur
6302959
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


