Cubispot - MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 39W 4908Lm 4000°K 57°+ ALIM + PAVILLON - 6300949

CopieCopie
Cubispot - MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 39W 4908Lm 4000°K 57°+ ALIM + PAVILLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673301545

Réf. Sonepar

00553330154

Réf. Fournisseur

6300949

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 39W 4908Lm 4000°K 57°+ ALIM + PAVILLON