Cubispot - MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 40W 3722Lm 3000°K 49°+ ALIM + ADAPTATEUR - 6302839

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673302016
Réf. Sonepar
00553330201
Réf. Fournisseur
6302839
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


