Cubispot - MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 40W 3833Lm 3500°K 37°+ ALIM + ADAPTATEUR - 6303159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673302122
Réf. Sonepar
00553330212
Réf. Fournisseur
6303159
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 40W 3833Lm 3500°K 37°+ ALIM + ADAPTATEUR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


