Cubispot - MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 40W 3911Lm 4000°K 23°+ ALIM + PAVILLON - 6301449

CopieCopie
Cubispot - MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 40W 3911Lm 4000°K 23°+ ALIM + PAVILLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673301699

Réf. Sonepar

00553330169

Réf. Fournisseur

6301449

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 40W 3911Lm 4000°K 23°+ ALIM + PAVILLON