Cubispot - MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 40W 3911Lm 4000°K 37°+ ALIM + ADAPTATEUR - 6303149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673302115
Réf. Sonepar
00553330211
Réf. Fournisseur
6303149
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
MEMBA IRC>90 DALI NOIR EXT /BLC INT 40W 3911Lm 4000°K 37°+ ALIM + ADAPTATEUR


