Cubispot - MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 39W 4808Lm 3500°K 28°+ ALIM + ADAPTATEUR - 6193559

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673301224
Réf. Sonepar
00553330122
Réf. Fournisseur
6193559
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 39W 4808Lm 3500°K 28°+ ALIM + ADAPTATEUR


