Cubispot - MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 39W 4908Lm 4000°K 42°+ ALIM + ADAPTATEUR - 6193249

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673301125
Réf. Sonepar
00553330112
Réf. Fournisseur
6193249
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


