Cubispot - MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 40W 3833Lm 3500°K 23°+ ALIM + ADAPTATEUR - 6193459

CopieCopie
Cubispot - MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 40W 3833Lm 3500°K 23°+ ALIM + ADAPTATEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673301194

Réf. Sonepar

00553330119

Réf. Fournisseur

6193459

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 40W 3833Lm 3500°K 23°+ ALIM + ADAPTATEUR