Non retournable

Cubispot - MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 40W 3911Lm 4000°K 37°+ ALIM + PAVILLON - 6191149

CopieCopie
Cubispot - MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 40W 3911Lm 4000°K 37°+ ALIM + PAVILLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673300586

Réf. Sonepar

00553330058

Réf. Fournisseur

6191149

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

FRANCE

MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 40W 3911Lm 4000°K 37°+ ALIM + PAVILLON

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot