Cubispot - MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 40W 3911Lm 4000°K 23°+ ALIM + ADAPTATEUR - 6193449

CopieCopie
Cubispot - MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 40W 3911Lm 4000°K 23°+ ALIM + ADAPTATEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673301187

Réf. Sonepar

00553330118

Réf. Fournisseur

6193449

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 40W 3911Lm 4000°K 23°+ ALIM + ADAPTATEUR

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot