Cubispot - MEMBA IRC>90 NOIR EXT /BLC INT 40W 3911Lm 4000°K 49°+ ALIM + PAVILLON - 6190849

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673300494
Réf. Sonepar
00553330049
Réf. Fournisseur
6190849
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


