Cubispot - MEMBA LED ART IRC>98 39W 4045Lm 42° NOIR EXT /BLC INT + PAVILLON - 619AR69

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3693 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673302320
Réf. Sonepar
00553330232
Réf. Fournisseur
619AR69
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
MEMBA LED ART IRC>98 39W 4045Lm 42° NOIR EXT /BLC INT + PAVILLON
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


