Non retournable

Cubispot - MEMBA LED ART IRC>98 39W 4045Lm 57° NOIR EXT /BLC INT + PAVILLON - 619AR59

CopieCopie
Cubispot - MEMBA LED ART IRC>98 39W 4045Lm 57° NOIR EXT /BLC INT + PAVILLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3693 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673302283

Réf. Sonepar

00553330228

Réf. Fournisseur

619AR59

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

pays de fabrication:

FRANCE

MEMBA LED ART IRC>98 39W 4045Lm 57° NOIR EXT /BLC INT + PAVILLON

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot