Cubispot - MEMBA LED BOUCHERIE 39W 2567Lm 28° NOIR EXT /BLC INT + ADAPTATEUR - 619BC39

CopieCopie
Cubispot - MEMBA LED BOUCHERIE 39W 2567Lm 28° NOIR EXT /BLC INT + ADAPTATEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2567 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673370831

Réf. Sonepar

00553337083

Réf. Fournisseur

619BC39

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2567 lm

MEMBA LED BOUCHERIE 39W 2567Lm 28° NOIR EXT /BLC INT + ADAPTATEUR