Non retournable

Cubispot - MEMBA LED BOUCHERIE 39W 2567Lm 57° NOIR EXT /BLC INT + PAVILLON - 619BC59

CopieCopie
Cubispot - MEMBA LED BOUCHERIE 39W 2567Lm 57° NOIR EXT /BLC INT + PAVILLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2567 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673370855

Réf. Sonepar

00553337085

Réf. Fournisseur

619BC59

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2567 lm

pays de fabrication:

FRANCE

MEMBA LED BOUCHERIE 39W 2567Lm 57° NOIR EXT /BLC INT + PAVILLON

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot