Cubispot - MEMBA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° NOIR EXT /BLC INT + ADAPTATEUR - 619B209

CopieCopie
Cubispot - MEMBA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° NOIR EXT /BLC INT + ADAPTATEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • puissance du système - 40 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673302450

Réf. Sonepar

00553330245

Réf. Fournisseur

619B209

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

puissance du système:

40 W

MEMBA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° NOIR EXT /BLC INT + ADAPTATEUR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot