Cubispot - MEMBA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° NOIR EXT /BLC INT + PAVILLON - 619B159

CopieCopie
Cubispot - MEMBA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° NOIR EXT /BLC INT + PAVILLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • puissance du système - 40 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673302252

Réf. Sonepar

00553330225

Réf. Fournisseur

619B159

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

puissance du système:

40 W

MEMBA LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° NOIR EXT /BLC INT + PAVILLON

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot